text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-200 Chave de fenda 0,8 x 4 mm Lâmina de 200 mm Punho de 3 componentes 285 mm

Referência 2E431858
Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 285
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 285
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 4
Modelo de baixa faísca Sim
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Model 2150 4-200

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 2E431858
EAN 4010886937969
UBB 500642600653
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2822768
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.