Slowakije
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
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Chaves parafusos
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5L321455
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
Gedore 2150 4-150 Chave de fenda 0,8 x 4 mm Lâmina de 150 mm Punho de 3 componentes 235 mm
Adiconar catálogo
Referência
5L321455
Isolado
Sim
Peso
69
Comprimento total (mm)
235
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
4
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
69
Comprimento total (mm)
235
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82054000
Model
2150 4-150
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L321455
EAN
4010886803592
UBB
500642600406
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6680360