text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3 Chave de fenda 0,5 x 3mm Lâmina de 80mm Punho de 3 componentes 165mm

Referência 7K026069
Isolado Sim
Peso 30
Comprimento total (mm) 165
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 3

Especificações

Isolado Sim
Peso 30
Comprimento total (mm) 165
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Model 2150 3

Números do artigo

Referência 7K026069
EAN 4010886806692
UBB 500642597032
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6679270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.