text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3-150 Chave de fenda 0,5 x 3mm Lâmina de 150mm Punho de 3 componentes 235mm

Referência 0Z455751
Isolado Sim
Peso 44
Comprimento total (mm) 235
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 44
Comprimento total (mm) 235
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Model 2150 3-150

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 0Z455751
EAN 4010886806708
UBB 500642599681
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6680280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.