Chaves parafusos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
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
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 Chave de fenda 0,6 x 3,5 mm Lâmina de 75 mm Punho de 3 componentes 160 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5C813436
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
160
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
160
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3.5
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Model
2150 3,5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN ISO 2380-2, fio de corte de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma A, punhos de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, Punho ergonómico para um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva entre o punho e a lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado de molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822644