Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2B011994
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
Gedore 2150 3,5-125 Chave de fenda 0,6 x 3,5mm 125mm Lâmina 3-Componentes Punho 210mm
Adiconar catálogo
Referência
2B011994
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
210
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
210
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
3.5
Modelo de baixa faísca
Sim
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82054000
Model
2150 3,5-125
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
2B011994
EAN
4010886937945
UBB
500642600083
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822733