text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12 Chave de fenda 2 x 12 mm Lâmina de 200 mm Punho de 3 componentes 320 mm

Referência 6O945913
Isolado Sim
Peso 257
Comprimento total (mm) 320
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12

Especificações

Isolado Sim
Peso 257
Comprimento total (mm) 320
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Código pautal 82054000
Model 2150 12

Números do artigo

Referência 6O945913
EAN 4010886806685
UBB 500642598857
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6679940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.