Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9P133279
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
Gedore 2150 12-250 Chave de fenda 2 x 12mm 250mm Lâmina 3-Componentes Punho 370mm
Adiconar catálogo
Referência
9P133279
Isolado
Sim
Peso
222
Comprimento total (mm)
370
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
12
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
222
Comprimento total (mm)
370
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
12
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
9
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 12-250
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P133279
EAN
4010886937891
UBB
500642599012
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822687