Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4Q675496
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
Gedore 2150 10 Chave de fenda 1.6 x 10mm Lâmina de 200mm Punho de 3 componentes 320mm
Adiconar catálogo
Referência
4Q675496
Isolado
Sim
Peso
203
Comprimento total (mm)
320
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
203
Comprimento total (mm)
320
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
10
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 10
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN ISO 2380-2, fio de corte de acordo com a norma DIN ISO 2380-1 Forma A, punhos de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Articulação positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado de molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
4Q675496
EAN
4010886806661
UBB
500642598691
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6679860