Trolley de ferramentas
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
Armários de ferramentas
Trolley de ferramentas
Trolley de ferramentas
0R495038
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
Gedore 2005 0321 Carro de ferramentas com 6 gavetas 1000kg Aço Preto/Azul 605 x 865 x 1020mm
Adiconar catálogo
Referência
0R495038
Largura
875
Altura
985
Profundidade
606
Número de gavetas
6
Com travão
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
875
Altura
985
Profundidade
606
Número de gavetas
6
Com travão
Sim
Com gavetas
Sim
Marca
Gedore
Model
2005 0321
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Corpo: Dimensões: A 812 x L 771 x P 478 mm, Plataforma de trabalho em ABS, com compartimentos para peças pequenas, Com pega para empurrar, puxar e rodar facilmente, Paredes laterais com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Proteção contra saltos e impactos para a sua segurança, Chapa de aço, resistente à corrosão e revestida a pó à prova de riscos, azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, Gavetas largas (L 640 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fecho de segurança, funcionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipada individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, Chapa de aço, resistente à corrosão e revestida a pó à prova de riscos, azul GEDORE, Chassis GEDORE High-performance: Capacidade de carga total de 1000 kg estática (750 kg dinâmica), 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodízios fixos Ø 200 mm), 2 rodas de funcionamento suave com rolamentos de esferas (rodízios giratórios Ø 125 mm), ambos com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Acessórios: Separadores de comprimento (LT) e transversais (QT) em chapa de aço zincada (podem ser encomendados individualmente), Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Opcionalmente extensível com caixas de ferramentas GEDORE, painéis traseiros e porta-ferramentas, Outras combinações de gavetas a pedido, Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Entrega sem ferramentas e acessórios
Números do artigo
Referência
0R495038
EAN
4010886877708
UBB
500642901044
UNSPSC
24112401
Artigo do fabricante nr
2003546