Trolley de ferramentas
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
Trolley de ferramentas
Trolley de ferramentas
6Y276964
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
Gedore 2004 0511 E Carro de ferramentas com 7 gavetas 1000kg Aço Preto/Azul 605 x 865 x 1020mm
Adiconar catálogo
Referência
6Y276964
Largura
875
Altura
985
Profundidade
606
Número de gavetas
7
Com travão
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
875
Altura
985
Profundidade
606
Número de gavetas
7
Com travão
Sim
Com gavetas
Sim
Marca
Gedore
Model
2004 0511 E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Dimensões: A 985 x L 775 x P 475 mm, Plataforma de trabalho em ABS, com 3 compartimentos para peças pequenas, Compartimento de arrumação com chapa perfurada (perfuração Euro 10 x 38 mm), duas gavetas amovíveis para peças pequenas e porta do lado da pega, Com pega para empurrar, puxar e rodar facilmente, Lado frontal com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Proteção contra saltos e impactos para a sua segurança, Chapa de aço, resistente à corrosão e à prova de riscos revestida a pó, azul GEDORE, Gavetas: Bloqueio individual, apenas uma gaveta pode ser aberta de cada vez, Fecho central com fechadura de cilindro, Fecho central com fechadura de cilindro, Gavetas largas (L 480 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta e compartimento de arrumação com fecho de segurança, funcionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, GEDORE Chassis de alto desempenho: Capacidade de carga total de 1000 kg estática (750 kg dinâmica), 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodas fixas Ø 200 mm), 2 rodas de funcionamento suave com rolamentos de esferas (rodas giratórias Ø 125 mm), ambas com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Acessórios: Separadores de comprimento (LT) e transversais (QT) em chapa de aço zincada (podem ser encomendados individualmente), Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Opcionalmente extensível com caixas de ferramentas GEDORE, painéis traseiros e porta-ferramentas, Outras combinações de gavetas a pedido, Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Entrega sem ferramentas e acessórios
Números do artigo
Referência
6Y276964
EAN
4010886939239
UBB
500642900210
UNSPSC
24112401
Artigo do fabricante nr
2827360