text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm

Referência 1B355756
Isolado Não
Altura 48
Peso 1310
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 405

Especificações

Isolado Não
Altura 48
Peso 1310
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 405
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Sim
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type Telescopic Reversible Ratchet

Descrição

Ajustável de 400 a 600 mm em 8 passos, Com alavanca de mudança embutida, Desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno 7,5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engata automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Forjado a quente, Forjado a quente

Números do artigo

Referência 1B355756
EAN 4010886950371
UBB 500674206742
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3041859
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.