Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Chaves de tubo
Alicate ajustável
5H278601
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
Gedore 183 10 TC Alicate de pressão 52mm Largura da mandíbula Cabo mergulhado Aço cromado 10”
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5H278601
Isolado
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
52
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
52
Modelo de baixa faísca
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82032000
Model
183 10 TC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Uma ferramenta que funciona como uma chave inglesa e um alicate, DIN ISO 5743, pode substituir dois jogos completos de chaves de bocas, métricas e em polegadas, tamanho de aperto 0 - 52mm/0 - 2", Montagem cuidadosa de ligações de parafusos com superfícies delicadas (p. ex. ferramenta universal ajustável para aparafusar, perfeita para dobrar, segurar, pressionar e agarrar uma vasta gama de peças de trabalho, posicionamento sem folgas e sem risco de danificar as arestas, mecanismo deslizante e mordentes paralelos para um ajuste rápido e fácil, praticamente sem passos, bloqueio seguro do ajuste quando o tamanho da abertura é selecionado, mecanismo deslizante pode ser ativado a partir de praticamente qualquer ajuste, pode ser utilizada como "chave de catraca" para apertar e desapertar rápida e facilmente parafusos e porcas hexagonais, relação elevada (>1: 10) para uma elevada força de pressão e de aperto contra os mordentes, Fabricado em aço especial GEDORE temperado e endurecido para as cargas mais elevadas, Pode ser utilizado como um potente torno de bancada quando em movimento, Ajuste ergonómico ótimo da posição da mão ao tamanho do mordente ou da abertura da chave, Mordentes de proteção disponíveis como opção
Números do artigo
Referência
5H278601
EAN
4010886951521
UBB
500702673368
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3066037