Bancos de trabalho
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
Equipamento Lojas
Bancos de trabalho
0P686010
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
Gedore 1502 S Bancada de Trabalho Móvel de Madeira com Torno com 5 Gavetas Azul 950 x 875 x 63mm
Adiconar catálogo
Referência
0P686010
Largura
950
Profundidade
550
Peso
85
Dobrável
Não
Adequado para montagem na parede
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
950
Profundidade
550
Peso
85
Dobrável
Não
Adequado para montagem na parede
Não
Altura (mm)
['870.000', '870.000']
Com caixa de gavetas
Sim
Espessura do tampo de trabalho (mm)
25
Sobre rodas
Sim
Número de gavetas
6
Altura ajustável
Não
Com travão
Sim
Marca
Gedore
Model
1502 S
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Dimensões: A 875 x L 950 x P 550 mm, Tampo de trabalho em madeira de faia multiplex com 25 mm de espessura, superfície adicionalmente protegida com verniz de óleo de linhaça, Espaços amplos e de fácil acesso para peças volumosas, Proteção de calcanhar para sua segurança, Chapa de aço, revestida a pó resistente à corrosão e a riscos, cor azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura cilíndrica, 6 gavetas largas (L 480 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fecho de segurança, acionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, GEDORE Chassis de alto desempenho: Capacidade de carga total de 1000 kg, 750 kg quando móvel, 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodízios fixos Ø 200 mm), 2 rodas de funcionamento suave com rolamentos de esferas (rodízios giratórios Ø 125 mm), ambos com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Acessórios: 2 módulos de distância n.º 1500 ED-70 K, 10 divisórias longitudinais (LT) e 2 transversais (QT) em chapa de aço zincada, Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios
Números do artigo
Referência
0P686010
EAN
4010886662069
UBB
500642897267
UNSPSC
27112800
Artigo do fabricante nr
6620620