Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
0J968809
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
Gedore 142 7 C Alicate universal 37mm abertura da mandíbula cabo fino Aço cromado 180mm
Adiconar catálogo
Referência
0J968809
Com dispositivo de corte
Não
Com função de decapagem
Não
Com dispositivo de interbloqueio
Sim
Marca
Gedore
Model
142 7 C
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com dispositivo de corte
Não
Com função de decapagem
Não
Com dispositivo de interbloqueio
Sim
Marca
Gedore
Model
142 7 C
Download como PDF
Imprimir
Descrição
largura de vão 37 mm, segundo DIN ISO 8976 Forma C, Mordentes compridos do alicate, Superfícies de pegar deslocadas, auto-fixação em porcas e tubos, Pernas de pega finas com nervuras forjadas, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Forjado a quente, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Aço especial GEDORE cromo-vanádio, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Forma C = Pernas de pega finas com nervuras forjadas, Largura de vão 37 mm
Números do artigo
Referência
0J968809
EAN
4010886932520
UBB
500642399454
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
2668238