Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinças
Alicates de garra
Alicates de garra
8X506498
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
Gedore 137 10-27 Alicate de pressão 260mm
Adiconar catálogo
Referência
8X506498
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
258
Abertura máxima das bochechas (mm)
27
Marca
Gedore
Model
137 10-27
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
258
Abertura máxima das bochechas (mm)
27
Marca
Gedore
Model
137 10-27
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para ligações aparafusadas desgastadas que, de outra forma, só poderiam ser abertas com extrema dificuldade, Solucionador de problemas para veículos e para fins industriais, Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., A união de encaixe positivo com o parafuso/porca deve-se ao design especial da mandíbula do alicate*, * As uniões de encaixe positivo não se soltam subitamente. De facto, precisam de mudar a sua forma geométrica, uma mudança visível na forma quase anuncia a sua falha.
Números do artigo
Referência
8X506498
EAN
4010886936542
UBB
500642352651
UNSPSC
27112124
Artigo do fabricante nr
2788357