HERBO BVBA
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
Alicates & pinças
Alicates de garra
Alicates de garra
0X154764
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
Gedore 137 10-24 Alicate de pressão 255mm
Adiconar catálogo
Referência
0X154764
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
253
Abertura máxima das bochechas (mm)
24
Marca
Gedore
Model
137 10-24
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
253
Abertura máxima das bochechas (mm)
24
Marca
Gedore
Model
137 10-24
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para ligações aparafusadas desgastadas que, de outra forma, só poderiam ser abertas com extrema dificuldade, Solucionador de problemas para veículos e para fins industriais, Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., A união de encaixe positivo com o parafuso/porca deve-se ao design especial da mandíbula do alicate*, * As uniões de encaixe positivo não se soltam subitamente. De facto, precisam de mudar a sua forma geométrica, uma mudança visível na forma quase anuncia a sua falha.
Números do artigo
Referência
0X154764
EAN
4010886936535
UBB
500642352404
UNSPSC
27112124
Artigo do fabricante nr
2788349