text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-22 Alicate de pressão 260mm

Referência 4X973048
Isolado Não
Comprimento total (mm) 260
Abertura máxima das bochechas (mm) 22
Marca Gedore
Model 137 10-22

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 260
Abertura máxima das bochechas (mm) 22
Marca Gedore
Model 137 10-22

Descrição

Para ligações aparafusadas desgastadas que, de outra forma, só poderiam ser abertas com extrema dificuldade, Solucionador de problemas para veículos e para fins industriais, Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., A união de encaixe positivo com o parafuso/porca deve-se ao design especial da mandíbula do alicate*, * As uniões de encaixe positivo não se soltam subitamente. De facto, precisam de mudar a sua forma geométrica, uma mudança visível na forma quase anuncia a sua falha.

Números do artigo

Referência 4X973048
EAN 4010886894682
UBB 500642352248
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 2325454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.