Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinças
Alicates de garra
Alicates de garra
9P076812
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
Gedore 137 10-18 Alicate de pressão 255mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9P076812
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
255
Abertura máxima das bochechas (mm)
18
Marca
Gedore
Model
137 10-18
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
255
Abertura máxima das bochechas (mm)
18
Marca
Gedore
Model
137 10-18
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para ligações aparafusadas desgastadas que, de outra forma, só poderiam ser abertas com extrema dificuldade, Solucionador de problemas para veículos e para fins industriais, Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., A união de encaixe positivo com o parafuso/porca deve-se ao design especial da mandíbula do alicate*, * As uniões de encaixe positivo não se soltam subitamente. De facto, precisam de mudar a sua forma geométrica, uma mudança visível na forma quase anuncia a sua falha.
Números do artigo
Referência
9P076812
EAN
4010886894651
UBB
500642351661
UNSPSC
27112124
Artigo do fabricante nr
2325403