text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-16 Alicate de pressão 250mm

Referência 3P850946
Isolado Não
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 16
Marca Gedore
Model 137 10-16

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 16
Marca Gedore
Model 137 10-16

Descrição

Para ligações aparafusadas desgastadas que, de outra forma, só poderiam ser abertas com extrema dificuldade, Solucionador de problemas para veículos e para fins industriais, Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., Especialmente adequado para linhas de travões, ajuste de barras de via, etc., A união de encaixe positivo com o parafuso/porca deve-se ao design especial da mandíbula do alicate*, * As uniões de encaixe positivo não se soltam subitamente. De facto, precisam de mudar a sua forma geométrica, uma mudança visível na forma quase anuncia a sua falha.

Números do artigo

Referência 3P850946
EAN 4010886894637
UBB 500642351257
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 2325373
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.