Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinças
Alicates de garra
Alicates de garra
3P079334
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
Gedore 136 K-105 Alicate de pressão para corrente 330mm
Adiconar catálogo
Referência
3P079334
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
1050
Abertura máxima das bochechas (mm)
330
Marca
Gedore
Model
136 K-105
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
1050
Abertura máxima das bochechas (mm)
330
Marca
Gedore
Model
136 K-105
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com o n.º 136 K-105, as pernas de vários extratores - após o bloqueio - podem ser estendidas com a corrente no componente a ser extraído e apertado. Isto evita que as pernas se dobrem para fora e escorreguem. A extração continua a ser possível mesmo que as patas tenham uma superfície de contacto muito reduzida, uma vez que a corrente tem um comprimento de 1050 mm, sendo possível uma circunferência de até 330 mm.
Números do artigo
Referência
3P079334
EAN
4036976125757
UBB
500642350838
UNSPSC
27112124
Artigo do fabricante nr
2307227