text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 120 Wrecking Bar 36mm Steel 600mm


Arestas de trabalho cuidadosamente endurecidas e temperadas, Extremidades de trabalho uniformemente endurecidas e cuidadosamente temperadas

Referência G4743.000.600
Diameter 18
With point No
Length (mm) 600
Material Steel
With straight cutting edge Yes
Embalado por 1

Especificações

Diameter 18
With point No
Length (mm) 600
Material Steel
With straight cutting edge Yes
With curved cutting edge Yes
With claw Yes
With ball head No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 1440
Commodity code 8205598000
Model 120
Type Wrecking Bar

Descrição

Arestas de trabalho cuidadosamente endurecidas e temperadas, Extremidades de trabalho uniformemente endurecidas e cuidadosamente temperadas

Números do artigo

Referência G4743.000.600
EAN 4010883876964
UBB 203116032194
UNSPSC 27112502
Artigo do fabricante nr 8769680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.