Punções
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
Ferramentas de demolição & cinzel
Cinzel, metal
Punções
0L020404
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
Gedore 119-3.5 Punção de pino haste octógono 10mm 3.5mm ponta aço 150mm
Adiconar catálogo
Referência
0L020404
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
150
Com proteção para as mãos
Não
Diâmetro da ponta (mm)
3.5
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (mm)
150
Com proteção para as mãos
Não
Diâmetro da ponta (mm)
3.5
Marca
Gedore
Model
119-3.5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN 6450, GEDORE aço vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de percussão temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Tamanhos especiais disponíveis a pedido
Números do artigo
Referência
0L020404
EAN
4010883875899
UBB
500642755846
UNSPSC
27111505
Artigo do fabricante nr
8758990