Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Armazenamento de ferramentas e sortidos
Cinto para ferramentas
1H279971
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
Gedore 1110 WM 24 Módulo de caixa de ferramentas Preto/Azul 526 x 396 x 506mm
Adiconar catálogo
Referência
1H279971
Largura
505
Desenho
Caixa de ferramentas
Altura
385
Profundidade
525
Manilha de cadeado
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
505
Desenho
Caixa de ferramentas
Altura
385
Profundidade
525
Manilha de cadeado
Não
Rollable
Não
Com alça de ombro
Não
Sinal vermelho
Não
Com fechadura
Não
Tabuleiro amovível
Não
Número total de compartimentos
4
Com espuma
Não
Com divisória
Não
Com pega telescópica
Não
Marca
Gedore
Model
1110 WM 24
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mistura de alumínio-plástico leve e resistente, Compatível com equipamentos Sortimo® para veículos e fixação de carga, Testado contra colisão, Capacidade de carga por gaveta 30 kg, Dimensões: L 526 x P 396 x A 506 mm, Tamanho da gaveta no interior: L 418 x P 314 x A 89 mm, Tamanho da gaveta no interior: L 418 x P 314 x A 89 mm
Números do artigo
Referência
1H279971
EAN
4010886947173
UBB
500642901879
UNSPSC
24113106
Artigo do fabricante nr
2954311