Moldes de dobra tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Moldes de dobra tubos
7X569625
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
Gedore 1101-278501 Conjunto de ferramentas de dobragem manual em i-BOXX 72 para tubo de 3-10 mm 180° 9 peças
Adiconar catálogo
Referência
7X569625
Diâmetro do tubo (mm)
10
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '10.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável
Sim
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
10
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '10.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável
Sim
Marca
Gedore
Model
1101-278501
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) e tubos de aço inoxidável curváveis com espessuras de parede de 0,75 - 1,0 mm, com 5 formadores de dobragem de alumínio para tubos com Ø 3-4, 5, 6, 8 e 10 mm, para fixação num torno ou utilizável como alicate de dobragem, com cortador de tubos n. 231011 e alargador de rebarba de tubos n.º. 232501, Fornecimento em GEDORE i-BOXX® 72 n.º 1101 L, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm
Números do artigo
Referência
7X569625
EAN
4017981278515
UBB
500642737042
UNSPSC
27112501
Artigo do fabricante nr
1589849