Conjuntos de ferramentas & sortido de trolleys
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
Trolley de ferramentas
Conjuntos de ferramentas & sortido de trolleys
4Z903561
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
Gedore 1100 CT2-1.41/2A Jogo de separadores e extratores em módulo 2/2 L-BOXX 136 4 peças
Adiconar catálogo
Referência
4Z903561
Número total de ferramentas
1
Marca
Gedore
Model
1100 CT2-1.41/2A
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número total de ferramentas
1
Marca
Gedore
Model
1100 CT2-1.41/2A
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Incl. insertos roscados para roscas interiores M8-M18, Para soltar e puxar peças bem apertadas, por exemplo, rolamentos de rolos cónicos e pistas de rolamentos interiores, O alcance de aperto pode ser aumentado com hastes de extensão 1.38/AV-FV de 195 a 295 mm, 1100 CT2-1. 41/2A para reequipamento de L-BOXX®es 136 existentes, Com encaixe Check-Tool para verificação rápida da integridade, Como as ferramentas estão totalmente afundadas na espuma, o encaixe equipado pode ser empilhado, Encaixe para utilização em gavetas com dimensões mínimas de 400 x 310 x 60 mm, Encaixe pode ser utilizado em gavetas com dimensões mínimas de 400 x 310 x 60 mm
Números do artigo
Referência
4Z903561
EAN
4010886945278
UBB
500642629470
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
2927292