text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100 CT2-1.04 Jogo de extratores universais em bandeja de espuma 16 peças

Referência 6Q867854
Número total de ferramentas 2
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1100 CT2-1.04

Especificações

Número total de ferramentas 2
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1100 CT2-1.04

Descrição

Travessa de 2 e 3 braços, com pés e extensões rígidos e finos, os pés de extração extra-finos para espaços apertados são fixados para montagem automática, os pés de extração forjados são muito finos, particularmente adequados para locais de difícil acesso, podem ser combinados 12 extractores diferentes, Ø exterior até 130 mm, Ø interior até 170 mm com um alcance de aperto de 200 mm, 1100 CT2-1. 04 para reequipar os L-BOXX® 136 existentes, com encaixe Check-Tool para um controlo rápido da integridade, Como as ferramentas estão totalmente afundadas na espuma, o encaixe equipado pode ser empilhado, encaixe para utilização em gavetas com dimensões mínimas de 400 x 310 x 60 mm, encaixe pode ser utilizado em gavetas com dimensões mínimas de 400 x 310 x 60 mm

Números do artigo

Referência 6Q867854
EAN 4010886939468
UBB 500642629058
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 2836068
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.