Curva tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Curva tubos
3R130386
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
Gedore 1100-278801 Conjunto de ferramentas manuais de curvar em L-BOXX 136 para tubo de 3-18mm 180° 16 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3R130386
Diâmetro do tubo (mm)
18
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '18.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável
Sim
Adequado para tubo de plástico
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
18
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '18.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável
Sim
Adequado para tubo de plástico
Sim
Model
1100-278801
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) com espessuras de parede de 0,75 - 2,0 mm, tubos compostos até 16 mm, bem como tubos de aço inoxidável dobráveis com espessuras de parede de 1,0 - 1. 5 mm de espessura de parede, Com 10 formas de dobragem em alumínio para tubos com Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 18 mm, Para fixação num torno, Pode ser utilizado como alicate de dobragem até ao tamanho 10 mm, A partir do tamanho 12 mm também para utilização estacionária com o tripé n.º 268500, Com corta-tubos n.º 2180 3, Fornecimento 2180 3, Fornecimento em GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm, Pode ser usado como alicate de dobragem até ao tamanho 10 mm, A partir dos tamanhos 12 mm também para uso estacionário com tripé n.º 268500, Com cortador de tubos n.º 2180 3, Em GEDORE L-BOXX® 136 n.º 1100 L, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm
Números do artigo
Referência
3R130386
EAN
4017981012447
UBB
500642742497
UNSPSC
27112403
Artigo do fabricante nr
2963515