text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.61/5 Extrator de cubo de roda com 5 garras


Com proteção dos pernos da roda através de aberturas de porcas rotativas sempre planas em relação ao cubo para Ø 22 mm e casquilhos de redução adequados de Ø 14 e 18 mm, Fácil de utilizar, Atualizável com fuso hidráulico n.º. 1.06/HSP2, N.º 1.61/H = Perna sobresselente, N.º 1.61/H = Gancho sobresselente

Referência 5U006412
Desenho Divisor de bloco
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 5
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 5
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Marca Gedore
Model 1.61/5

Descrição

Com proteção dos pernos da roda através de aberturas de porcas rotativas sempre planas em relação ao cubo para Ø 22 mm e casquilhos de redução adequados de Ø 14 e 18 mm, Fácil de utilizar, Atualizável com fuso hidráulico n.º. 1.06/HSP2, N.º 1.61/H = Perna sobresselente, N.º 1.61/H = Gancho sobresselente

Números do artigo

Referência 5U006412
EAN 4036976105872
UBB 500632567342
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8025300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.