Extratores internos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Extratores internos
3X824303
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
Gedore 1.30/10N Extrator interno 3 braços 160 mm largura do maxilar 213 mm profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
3X824303
Desenho
Outro
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
187
Largura do pé de gancho (mm)
33
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
187
Largura do pé de gancho (mm)
33
Profundidade do pé de gancho (mm)
5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
60 - 160
Marca
Gedore
Model
1.30/10N
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Funcionamento: As mandíbulas de extração são abertas rodando a porca. O sistema de abertura recentemente desenvolvido permite um ajuste simples, sem passos e com economia de tempo para o diâmetro desejado. As secções com arestas vivas dos mordentes de extração assentam por baixo, quando se estendem, Ambos os extractores internos podem ser utilizados com o martelo deslizante 1.35/3, O adaptador 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Código 1123750) também tem de ser encomendado se for utilizado o martelo deslizante 1.35/3, Ambos os extractores internos podem ser utilizados com o martelo deslizante 1.35/3, Se for utilizado o martelo deslizante n.º 1.35/3, o adaptador n.º 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Código 1123750) também tem de ser encomendado
Números do artigo
Referência
3X824303
EAN
4036976129113
UBB
500642687205
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2724804