Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Saca-polia externo 2 braços 120 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
0Y863083
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3.5
Comprimento da rosca (mm)
205
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3.5
Comprimento da rosca (mm)
205
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
31
Profundidade do pé de gancho (mm)
5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
120
Marca
Gedore
Model
1.23/3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, N.º 1.23/S: pernas particularmente finas, N.º 1.23/S: ganchos especialmente estreitos
Números do artigo
Referência
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8084740