Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
1R126120
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
Gedore 1.23/1XS Saca-polia externo com 2 braços Largura do mordente 80 mm Profundidade do mordente 85 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1R126120
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.7
Comprimento da rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
0.7
Comprimento da rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
85
Largura do pé de gancho (mm)
9
Profundidade do pé de gancho (mm)
3.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.23/1XS
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ideal para utilização em locais de difícil acesso, por exemplo, trabalhos em motores eléctricos, As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente
Números do artigo
Referência
1R126120
EAN
4036976124323
UBB
500642680689
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
2018578