Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Saca-polia externo com 2 braços Largura do mordente 80 mm Profundidade do mordente 85 mm
Adiconar catálogo
Referência
4W233505
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
1.5
Comprimento da rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
1.5
Comprimento da rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
85
Largura do pé de gancho (mm)
11
Profundidade do pé de gancho (mm)
4
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
2.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.23/1S
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, N.º 1.23/S: pernas particularmente finas, N.º 1.23/S: ganchos particularmente estreitos
Números do artigo
Referência
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8084580