text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/2 Saca-polia externo 160mm largura do mordente 260mm profundidade do mordente

Referência 7N502584
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 260
Largura do pé de gancho (mm) 25
Profundidade do pé de gancho (mm) 14
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.22/2

Descrição

Particularmente adequado para separar e remover peças com assento de descarga, Especialmente económico, uma vez que abrange uma gama de diferentes tamanhos, Particularmente económico devido às múltiplas possibilidades de ajuste da profundidade de aperto

Números do artigo

Referência 7N502584
EAN 4036976104929
UBB 500642679871
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8009100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.