text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/3 Saca-polia externo com 2 braços 150 mm largura do maxilar 140 mm profundidade do maxilar

Referência 7U526094
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 140

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 140
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 150
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.20/3

Números do artigo

Referência 7U526094
EAN 4036976104844
UBB 500642679467
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8008210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.