text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/2 Saca-polia externo com 2 braços 90 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente

Artikelnummer 7B991185
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100

Specificaties

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 24
Profundidade do pé de gancho (mm) 15
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 90
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.20/2

Artikelnummers

Artikelnummer 7B991185
EAN 4036976104837
UBB 500642679202
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8008130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.