Saca rolamentos dois & três braços
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
Maquinação
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
5B849048
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
Gedore 1.19/3 Saca-polia externo com 3 braços Largura do mordente 200 mm Profundidade do mordente 200 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5B849048
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
282
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
22
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
282
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
22
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
7.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.19/3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B849048
EAN
4036976111101
UBB
500642678881
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1465023