Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
5F537221
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
Gedore 1.19/2 Saca-polia externo com 3 braços 160 mm largura do mordente 140 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
5F537221
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
215
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
140
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
215
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
140
Largura do pé de gancho (mm)
21
Profundidade do pé de gancho (mm)
20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.19/2
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A gama testada e comprovada para a remoção económica de rolamentos
Números do artigo
Referência
5F537221
EAN
4036976111095
UBB
500642678626
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1465015