Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4V891406
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
Gedore 1.19/1 Saca-polia externo com 3 braços Largura do mordente 110 mm Profundidade do mordente 110 mm
Adiconar catálogo
Referência
4V891406
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
163
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
110
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
2
Comprimento da rosca (mm)
163
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
110
Largura do pé de gancho (mm)
17
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
110
Marca
Gedore
Model
1.19/1
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A gama testada e comprovada para a remoção económica de rolamentos
Números do artigo
Referência
4V891406
EAN
4036976111088
UBB
500642678477
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1465007