text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0XS Saca-polia externo com 3 braços Largura do mordente 50 mm Profundidade do mordente 70 mm

Referência 4T280686
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.8
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 70

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.8
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 70
Largura do pé de gancho (mm) 8
Profundidade do pé de gancho (mm) 3
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 50
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.19/0XS

Números do artigo

Referência 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2018608
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.