text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/01 Extrator de terminal de bateria com 3 braços externos Largura do mordente 70 mm Profundidade do mordente 70 mm

Referência 0J321342
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de fixação (mm) 70
Largura do pé de gancho (mm) 12
Profundidade do pé de gancho (mm) 10

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de fixação (mm) 70
Largura do pé de gancho (mm) 12
Profundidade do pé de gancho (mm) 10
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 70
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.19/01

Números do artigo

Referência 0J321342
EAN 4036976112375
UBB 500642677891
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1657046
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.