text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0 Extrator de terminal de bateria externo com 3 braços Largura do mordente 80 mm Profundidade do mordente 80 mm

Referência 5D495967
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 12
Profundidade do pé de gancho (mm) 10

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de fixação (mm) 80
Largura do pé de gancho (mm) 12
Profundidade do pé de gancho (mm) 10
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 80
Marca Gedore
Código do produto 82055980
Model 1.19/0

Números do artigo

Referência 5D495967
EAN 4036976112368
UBB 500642677636
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1657011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.