text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/2 Saca-polia externo com 2 braços 160 mm largura do mordente 140 mm profundidade do mordente

Referência 2V626974
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 215
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 215
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 140
Largura do pé de gancho (mm) 21
Profundidade do pé de gancho (mm) 20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 160
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.18/2

Descrição

A gama testada e comprovada para a remoção económica de rolamentos

Números do artigo

Referência 2V626974
EAN 4036976111125
UBB 500642676802
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1464973
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.