text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/1 Saca-polia externo com 2 braços Largura do mordente 110 mm Profundidade do mordente 110 mm

Referência 8Q429968
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2
Comprimento da rosca (mm) 163
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 110

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 2
Comprimento da rosca (mm) 163
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 110
Largura do pé de gancho (mm) 17
Profundidade do pé de gancho (mm) 18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 110
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.18/1

Números do artigo

Referência 8Q429968
EAN 4036976111118
UBB 500642676646
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1464965
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.