text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/0XS Saca-polia externo 2 braços 50 mm largura do mordente 70 mm profundidade do mordente

Referência 2W445765
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 0.5
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 0.5
Comprimento da rosca (mm) 100
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 70
Largura do pé de gancho (mm) 8
Profundidade do pé de gancho (mm) 3
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 50
Marca Gedore
Model 1.18/0XS

Descrição

Ideal para utilização em locais de difícil acesso, por exemplo, trabalhos em motores eléctricos, Particularmente adequado para condições de espaço de difícil acesso, por exemplo, na área do motor elétrico

Números do artigo

Referência 2W445765
EAN 4036976124309
UBB 500642675812
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 2018594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.