text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/02 Extrator de terminal de bateria 2 braços externo 65 mm largura do maxilar 50 mm profundidade do maxilar

Referência 8M517151
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 115
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 50
Largura do pé de gancho (mm) 12
Profundidade do pé de gancho (mm) 10
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 65
Marca Gedore
Model 1.18/02

Descrição

Também pode ser utilizado com o martelo deslizante n.º. 1.35/1A, Também pode ser utilizado com o martelo deslizante n.º 1.35/1A

Números do artigo

Referência 8M517151
EAN 4036976112351
UBB 500642676497
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1656996
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.