Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
2D172922
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
Gedore 1.18/01 Extrator de terminal de bateria externo com 2 braços Largura do mordente de 70 mm Profundidade do mordente de 70 mm
Adiconar catálogo
Referência
2D172922
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
1
Comprimento da rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
1
Comprimento da rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
70
Largura do pé de gancho (mm)
12
Profundidade do pé de gancho (mm)
10
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.18/01
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Também pode ser utilizado com o martelo deslizante n.º. 1.35/1A, Também pode ser utilizado com o martelo deslizante n.º 1.35/1A
Números do artigo
Referência
2D172922
EAN
4036976112399
UBB
500642676232
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1657089