text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Saca-polia externo com 3 braços 450 mm largura do maxilar 420 mm profundidade do maxilar

Article number 6O091806
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 500
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 420

Specifications

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 500
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 420
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 22
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.17/2

Article numbers

Article number 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8007400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.