Prensas hidráulicas
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Prensas hidráulicas
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Saca-polia externo com 3 braços Largura do mordente 300 mm Profundidade do mordente 300 mm
Adiconar catálogo
Referência
4P357523
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
12
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
300
Largura do pé de gancho (mm)
36
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
12
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
300
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
19
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
300
Marca
Gedore
Model
1.17/10
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, Para a montagem de um extrator de 2 ou 3 braços, Pode ser utilizado como extrator de 2 e 3 braços
Números do artigo
Referência
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Artigo do fabricante nr
8007590