text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/2 Saca-polia externo com 2 braços 450 mm largura do maxilar 420 mm profundidade do maxilar

Referência 1E367499
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 500
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 500
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 420
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 22
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 450
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.16/2

Descrição

Fabricado para aplicações industriais e para utilização em máquinas agrícolas e de construção pesadas, As pernas agarram-se automaticamente, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Pode ser aumentado para 3 braços comprando adicionalmente um gancho grande n.º 116, Pode ser aumentado para 3 braços comprando adicionalmente um gancho grande n.º 116 116, Pode ser aumentado para 3 braços através da compra adicional de um gancho grande n.º 116

Números do artigo

Referência 1E367499
EAN 4036976104738
UBB 500642674096
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8007160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.